画像準備中

かご[ステンレス製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1.31 注文コード70440775 品番EA992CE-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,494
販売価格(税別)
9,540
この商品は有効内寸法・高さ・質量など5種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。

材質ステンレス(18-8) 質量(kg)1.31 線径(Φmm)5.0・4.0・2.5 サイズ(mm)400×305×205(H) 目開き(mm)45×45(箇所により異なります) 有効内寸法・高さ(mm)約165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする