エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルクランプ(金属成分入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70440879
品番
EA947FA-132
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質
ナイロン
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-40〜85
適合ビス
M4
取付穴径(mm)
4.3
ケーブル径(Φmm)
3.3