ケーブルクランプ(金属成分入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 70440906 品番 EA947FA-135
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。

材質ナイロン ブルー 使用温度範囲(℃)-40〜85 適合ビスM4 取付穴径(mm)4.3 ケーブル径(Φmm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする