画像準備中

カラーキーホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 70440958 品番 EA956VL-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
材質ポリスチレン 寸法(mm)タグ:28×35×1.59(t) 全長(mm)58 ホワイト フック寸法(mm)3.9×26.9 穴径(mm)6.35 開口幅(mm)5 フック内径(Φmm)25(縦)×9(横)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする