エスコ
エスコの コンテナー
エスコの カゴ
かご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
70440985
品番
EA992CS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質
PE
色
ライトブルー
質量(g)
740
容量(L)
20.5
有効内寸(mm)
Φ265×330
内寸(mm)
Φ297×330
サイズ(mm)
Φ327×338