- デジタルノギス モノタロウ 70441273 - デジタルノギス モノタロウ 70441273 - デジタルノギス モノタロウ 70441273 - デジタルノギス モノタロウ 70441273 - デジタルノギス モノタロウ 70441273

デジタルノギス

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70441273 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。

測定範囲(mm)0〜100 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0〜+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法a(mm)40 寸法b(mm)21 寸法c(mm)16.5 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 質量(g)146 寸法L(mm)186 最小表示量(mm)0.01
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合がございます。
※電源オートON機能を使う場合、必ずHOLD機能をOFFにして電源を切ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70441273 - 63996669 19995 デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定 デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定 1本 6,998 税込7,698 ナショナルブランドの相当品です
70441273 - 87148153 CD-10APX 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 15,980 税込17,578 ナショナルブランドの相当品です
70441273 - 86919935 BLD-100 デジタルノギス SK(新潟精機) デジタルノギス SK(新潟精機) 1台 12,980 税込14,278 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
計測
農・林・水産業

主に新植用苗木の太さを計測するために使用します。今まではアナログ仕様のノギスを使っていましたが、時間がかかり苦労していました。簡単に計測でき、文字も大きく見やすいです。

2025-10-01
用途:
0.1以下の精度を要求する計測が必要な時
農・林・水産業

趣味で、リール等のメンテナンスを行う時、巻き取り時の遊び(ガタツキ)を修正したい時、シム調整が必要、これを自分で好みに修正するので、シムの厚みを測るのに使っています。測定誤差もなく良いと思います。
ただ、メインスケールに荒いスケールが有れば、幸いです
繰り返し誤差も殆ど無いと現在は有りません。

2025-10-13
用途:
機械加工部品の寸法確認や試作品検査に使用
教育・研究機関

液晶表示が見やすく、測定値の安定性も高いです。スライドの動きがスムーズで、安価ながら精度に不満はありません。電源の自動オフ機能も便利です。改良点としては、電池交換時のカバーがやや固く感じました。コストパフォーマンスの高いノギスです。

対象商品:
70441289
2025-06-12
用途:
模型制作
電気・ガス・熱供給・水道業

これまでアナログのものを使用していましたが、最近の視力低下に苦戦していたため本商品を購入しました。
大きさもちょうど良く(液晶画面も確認し易い)、とても使い易く、また使用しない時は自動で電源オフになるので、気兼ねなく、かつ問題なく使用できています。
耐久性はこれからですが、おすすめ商品のひとつです。

2人が参考にしています
2025-11-18
用途:
寸法を測定する

値段が安価なのであまり期待はしていませんでしたが、やはり滑らかさがなかった。測定は問題なし。

2025-06-07
用途:
ブレーキ残量等計測
久保田自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高齢のため 在来のノギスが見ずらいが今度は楽に計測できる

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
旋盤加工
有限会社本間製作所 様

時々旋盤加工をします。DYIレベルの素人職人で76歳に成ろうとしています。
高価な材料なので間違うと大損失に成りますので今までは普通のメモリ式ノギスダイヤルゲージで作業していましたが、うっかりミスを無くす為に購入しました。目盛りを読むよりデジタルの数字の方が楽ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
70441289
2024-03-05
用途:
化粧板の厚み確認
アオキアート工業株式会社 様

0.2oの天然木突板を使用して化粧板を製造しています。狂いもなく使いやすく大変いいです。
一番は安価でクオリティーが他社のと変わらないのがいいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする