エスコ
エスコの クラフトテープ
カラークラフト粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70441448
品番
EA944ND-65
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質
基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
白
長さ(m)
50
芯径(mm)
内芯:76
伸度(%)
8.0
タック(ボールNo.)
12
保持力(mm)
0
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.5