エスコ
エスコの クラフトテープ
クラフト粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70441457
品番
EA944ND-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
材質
基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
ダンボール色
長さ(m)
50
芯径(mm)
内芯:76
伸度(%)
8.0
タック(ボールNo.)
12
保持力(mm)
0
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.3