カラー鉄線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70441475 品番 EA951AH-0.8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220
材質なまし鉄線+ビニール被覆 質量(kg)1 長さ(m)約270 番手20 線径(mm)約0.9
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする