エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの カラー線
カラー鉄線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70441484
品番
EA951AH-1.1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
材質
なまし鉄線+ビニール被覆
質量(kg)
1
長さ(m)
約180
番手
18
線径(mm)
約1.2
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。