カラー鉄線

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(mm)約2.0 長さ(m)約60 注文コード70441509 品番EA951AH-1.9A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
この商品は線径・長さなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質なまし鉄線+ビニール被覆 質量(kg)1 長さ(m)約60 番手14 線径(mm)約2.0
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする