エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの カラー線
カラー鉄線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70441579
品番
EA951AN-126A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
材質
なまし鉄線+ビニール被覆
質量(kg)
10
長さ(m)
約360
番手
12
線径(mm)
約2.6
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。