エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの カラー線
カラー鉄線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70441597
品番
EA951AN-140A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
材質
なまし鉄線+ビニール被覆
質量(kg)
10
長さ(m)
約150
番手
8
線径(mm)
約4.0
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。