エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの ニトリルゴム
エスコの ニトリル ゴム板・シート
ゴムスポンジ[NBR/ロール]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70441658
品番
EA997XD-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
ドラム巻き。粘着なしタイプ。
材質
発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
15
商品豆知識
ゴム素材の特長