エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの ニトリルゴム
エスコの ニトリル ゴム板・シート
ゴムスポンジ[NBR/ロール]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
100
注文コード
70441710
品番
EA997XD-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸型スポンジドラム巻き。
材質
発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
長さ(m)
100
サイズ(mm)
3
商品豆知識
ゴム素材の特長