多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の USB充電/データ転送ケーブル
多摩電子の Type-Cケーブル
microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70441815
品番
TKR15DB
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。
microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。
ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質
(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他
色
ブラック
質量(g)
(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26
ケーブル長(m)
約1.2
コネクタ形状
microUSB/Type-C
ホルダー寸法(mm)
(アーム収納時)約W78×H106×D58
台座径(Φmm)
(吸着面)約71