多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の コネクタ/変換ケーブル
多摩電子の Type-C変換アダプタ
TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70441946
品番
TS16CK
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。
材質
(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVC
色
ブラック
質量(g)
約4
オス形状
USB Type-C
メス形状
Φ3.5mmジャック