スマホ用ACタップ&USB 2+2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源コード(m)1 注文コード70442034 品番TSK84U10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電源コードなど3種類から選べます 他の種類を見る

コンセントとUSBーAポート複合の便利なコンセントタップ。
出力最大2.4A(アンペア)高出力のUSBポートで急速充電。
2つのUSBポートで2台同時に充電。(2ポート合計2.4A)※各機器対応のUSBケーブルが必要です。
2つのコンセント付き(合計1400W)。
雷から接続機器を守るサージ防護機能付き。
トラッキング火災を防ぐ、絶縁カバー付きACプラグ。
コンセント口はホリコの侵入防止のシャッター付き。

コンセント個数2 電源コード(m)1 USBポート2 仕様国内AC100V専用/屋内専用 材質本体ケース:ABS、ACプラグ:銅合金 ホワイト 質量(g)約230 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・ACプラグ含まず) 定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)、ACコンセント:100V・14A・1400W(合計) 定格入力AC100V・50/60Hz 雷ガードあり 耐トラッキングあり
注意
※直撃雷や誘導雷などが侵入すると、接続機器を保護しきれない場合があります。本製品は、接続機器を完全に保護することはできません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする