エスコ
エスコの グリース
エスコの 特殊用グリース
カートリッジグリース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70442288
品番
EA991C-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途
車両、建設機械、産業機械、農業機械
色
ブラック
使用温度(℃)
-35〜130
内容量(g)
400
サイズ(mm)
52×240
危険物の類別
非危険物