B-400L 押して掃けるブラシホーキ セイワ 70442339 B-400L 押して掃けるブラシホーキ セイワ 70442339 B-400L 押して掃けるブラシホーキ セイワ 70442339 B-400L 押して掃けるブラシホーキ セイワ 70442339 B-400L 押して掃けるブラシホーキ セイワ 70442339 B-400L 押して掃けるブラシホーキ セイワ 70442339

押して掃けるブラシホーキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70442339 品番B-400L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

押して掃くことが出来るワイドタイプ(幅40cm)のブラシホーキ。
極細毛がエンボス床(凹凸床)のホコリ、チリ、細かい砂利を取り除きます。
毛が跳ねにくいのでホコリ舞いが少なく、人通りが多いマンション共用部などの掃きそうじにピッタリです。

用途凹凸床に最適なブラシホーキ。マンションなどの共用部に最適です。 材質PP樹脂、PET樹脂、ステンレス 質量(g)160 幅(cm)40 寸法(幅W×奥行D)(cm)40×6 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスアルミハンドル(ニューグラスファイバーハンドル)」が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする