材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
すべり止め:ニトリルゴム
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など全長(mm)220色ホワイトサイズS質量(g)51規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性全長(cm)22中指長(cm)7.5材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他手の平幅(cm)9.2ゲージ数13耐切創性D、5