※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマカワ
ヤマカワの 自転車メンテナンスツール
ヤマカワの チェーン関連工具
ヤマカワの 自転車チェーンプライヤー
チェーンプライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
油圧式
適合サイズ
Φ6〜Φ13
注文コード
70444266
品番
HP20
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ち運び自由。どこでも作業が可能です。
仕様
油圧式
種別
439YYMKA03
全長(m)
ホース:1.9
適合サイズ
Φ6〜Φ13
注意
※チェーン切断は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700