ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ふろ給湯器(標準)直圧式
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70444667
品番
OTQ-3706YS-RC
参考基準価格(税別)
¥351,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能
マイルド追いだき、追いだき、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、給油検知対応
給水方式
直圧式
タイプ
標準
発熱量(kW[kcal/h])
37.2(32000)
設置形態
屋外据置形
外装
ステンレス
種類
エコ:従来タイプ
リモコン
入付
仕様
PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
グリーン購入法
適合
関連資料:
仕様図(0.35MB)
注意
※特定保守製品対象
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません