エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ダクトカッター
ダクトカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70444668
品番
EA338KF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様
ハンドル:コンフォート
全長(mm)
275
質量(g)
665
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
幅4以下
表面仕上げ
ヘッド:黒防錆コート・磨き
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表