LEDライトバルブ 110W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)17500 注文コード70445078 品番LDTS110L-G-E39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,700
この商品は全光束など6種類から選べます 他の種類を見る

水銀灯400W相当の明るさ

用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 仕様電源ユニット別置形 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上色:白色塗装 質量(g)760 使用温度範囲(℃)ランプ:-25〜+40 消費電力(W)(100V)125.0、(200V)119.0、(242V)119.0 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)17500 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)140.0、(200V)147.0、(242V)147.0 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) ワット数110W
関連資料:(0.9MB)
注意
※水平方向取付不可
※LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。
※LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。
※LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既存器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。
※シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70445078 LDTS110L-G-E39 52588745 LDTS110L-G-E39A LEDライトバルブ 110W 岩崎電気 LEDライトバルブ 110W 岩崎電気 1個 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする