YF-205-R チェストライトミニ Hapyson 70445394

チェストライトミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70445394 品番YF-205-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

たった30g!軽量小型の充電式首掛けライト。
ジョギングやウォーキング、お子様の防犯対策など様々なシーンでご利用いただけます。
防滴性IPX5なので雨での使用可能です。
ファッショナブルな3色展開。

電球の種類LED 使用電池リチウムイオン電池 光束(Lm)90 ピンクレッド 耐水性防滴 本体寸法(mm)71×37.5×26.2(フック部含む) 本体質量(g)約30(電池含む) 付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル 光源白色スタンダードLED×1pc バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)170 消費電力量(Wh)0.6 充電時間(時間)約2.5 電池寿命(時間)強(約90Lx26Lm)連続約2/弱(約30Lx81Lm)連続約6 種類散光形 保護等級IPX5 用途両手が使える首掛けライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする