電球の種類LED
使用電池リチウムイオン電池
光束(Lm)90
色ホワイト
耐水性防滴
本体寸法(mm)71×37.5×26.2(フック部含む)
本体質量(g)約30(電池含む)
付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
光源白色スタンダードLED×1pc
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)170
消費電力量(Wh)0.6
充電時間(時間)約2.5
電池寿命(時間)強(約90Lx26Lm)連続約2/弱(約30Lx81Lm)連続約6
種類散光形
保護等級IPX5
用途両手が使える首掛けライト