エスコ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70445709
品番
EA798C-47A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
付属品:ストラップ。防雨タイプ(JIS防雨型)。数字のサイズが大きく見やすい表示。 (文字高:最大9mm)
材質
風防:プラスチック枠
質量(g)
46
電源
LR44×1個(付属)
機能
単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時
電池寿命
2年
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/1000秒
サイズ(mm)
60(W)×19(D)×75(H)