曜日別特売
PWE-3S ピュアウォーター消火器 初田製作所 70445963

ピュアウォーター消火器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード70445963品番PWE-3S
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。

種別蓄圧式材質ステンレス種類能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
注意
※油火災には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70445963
2023-06-09
用途: 消火作業
運輸・通信業

サーバールームに置くために購入しました。
今のところ火災は発生しておりませんが、サーバールームに設置している事が監査上求められるため、必要になりますが、なかなか売っているサイトがないので、こちらで購入できて助かりました。

対象商品 : 70445963
2023-11-20
用途: サーバルーム用消火器。
TOPPAN株式会社 製造業

今まで使用していたものをそのまま買おうとしたが、それを現在購入出来ず、同等のものをより安価で購入出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
1が参考にしています
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする