画像準備中

ストレートドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)61 注文コード70446190 品番EA824AB-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
490
この商品は全長など22種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS(ハイス) 全長(mm)61 被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック 有効長(mm)33 刃先(mm)径:3.0
注意
※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする