エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
注文コード
70446330
品番
EA824AB-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
125
被削材
対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
有効長(mm)
81
刃先(mm)
径:9.5
注意
※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください。