エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
151
注文コード
70446366
品番
EA824AB-13.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
151
被削材
対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
有効長(mm)
101
刃先(mm)
径:13.0
注意
※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70446366
EA824AB-13.0
48571777
EA824FT-13.0
ストレートドリル
エスコ
1本(5本)
¥
11,800
税込
¥
12,980
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)