カシムラ
カシムラの 道路用品
カシムラの 反射/蓄光テープ・反射板
カシムラの 反射板・反射シート
視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
70446758
品番
DSA-A-H (白)
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途
Φ34支柱用
付属品
支柱取付用レンチ
仕様
視線誘導標設置基準適合品
材質
反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
設置場所
主に路肩用
色(反射部)
片面:白
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400