カシムラ
カシムラの 道路用品
カシムラの 反射/蓄光テープ・反射板
カシムラの 反射板・反射シート
曲線部誘導標 かもめプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
タイプ
赤白矢印>>
注文コード
70447117
品番
KM-R1-A
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガードレール表面に被せ、専用金具で取り付ける曲線部誘導標です。
反射シート仕様で、注意喚起に優れる。
付属品
専用取付金具2個
材質
板面:アルミニウム合金板+反射シート、リフレクター:メタクリル樹脂、取付金具:ステンレス
タイプ
赤白矢印>>
設置場所
路肩側・中分側兼用
色(反射部)
反射シート+橙色リフレクター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400