ソリットラバータイヤ(プラスチックホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70447380 品番 EA986CW-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,862
販売価格(税別)
4,420

ローラーベアリング。

材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:250×60 ホイール:赤 耐荷重(kg)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする