MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●層の数:Multilayer
注文コード
70447503
品番
GRT31CR61H106KE01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70447503
GRT31CR61H106KE01L
47575676
GRT31CR61H106ME01L
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
MURATA(村田製作所)
1袋(25個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。