JUSTWIPE アウトドア用拭くだけ食器洗剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70447519 品番JUSTWIPE Outdoor 500ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JUSTWIPE キャンプ用食器洗剤
もう洗い場に並ぶ必要なし!!
バーベキューの後、使った道具や食器にスプレーして拭きとるだけで、キレイな状態で持ち帰れます。
パイウォーターベースの安全安心な洗剤です。
超微量の二価三価鉄塩に誘導された水です。
πウォーターとは、人間だけでなくこの地球上に生きるすべての動植物が、生命を保つために体内に保有している「生体水」に近い水です。
水の分子の大きさが、どの水よりも細かい水です。NMR(各磁気共鳴分析):水道水123Hz、アルカリイオン水70Hz、πウォーター53Hz
界面活性効果があります。
抗酸化効果があります。
除菌効果があります。(大腸菌、インフルエンザ菌)

用途食器洗剤 成分洗浄成分(界面活性剤):ポリオキシチレンアルキルエーテル0.6%、両性界面活性剤0.4% 合計1%/その他:水(パイウォーター) 使用方法汚れを適量にスプレーして、汚れと一緒にふきんやペーパーなどで拭きとってください。テーブルや身の回りの気にある汚れにもご使用下さい。 容量(mL)500 品名合成洗剤 液性中性 アズワン品番64-9620-97
注意
※界面活性剤や精油に対し敏感な方は炊事用手袋などをお使いください。
※飲み物ではありません。
※飲み込んだり、目に入った際にはすぐに専門医にご相談ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。銅、しんちゅう製品、漆器、水のしみこむ家具などはご使用しないでください。
※持ち帰ってから、食器及び調理器具は流水の場合5秒以上、ため水の場合水を変え2回以上すすいでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70447519
2024-08-08
用途:
詰め替え用に
サービス業

ツーリング中に河原などでコッヘルで食事を作った後など片付けでちゃんと洗うことができないときに重宝します。普段は携帯用の100mlの方で使っていますが今回は詰め替え用として大きいのを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする