エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚ダボ・エンドキャップ
ダボ棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
70447678
品番
EA951E-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し。
仕様
オス
材質
真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
ねじ
W1/4”
サイズ(mm)
A:13、B:9、C:7.5