ダボ棚受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 70447687 品番 EA951E-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

取付ねじ無し。

仕様オス 材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ) ねじW1/4” サイズ(mm)A:14.5、B:10、C:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする