エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚ダボ・エンドキャップ
ダボ棚受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
70447705
品番
EA951E-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138
販売価格(税別)
¥
125
バスケットに入れる
取付ねじ無し。
仕様
メス
材質
真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
ねじ
W1/4”
サイズ(mm)
A:6.3、B:8