セーフティーステップ(軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70447854 品番 EA905ED-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,580
販売価格(税別)
27,800

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。

質量(kg)8.6 段数3 天板寸法(mm)330×330 天板高さ(m)0.83 全高(m)1.52 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×1590 最大使用荷重(kg)170 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)550×810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする