セーフティーステップ(軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70447879 品番 EA905ED-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,990
販売価格(税別)
50,900

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。

材質ファイバーグラス 質量(kg)13.6 段数6 天板寸法(mm)330×330 天板高さ(m)1.68 全高(m)2.44 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×130×2510 最大使用荷重(kg)170 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)640×1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする