エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの ステンレス針金
ステンレス線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70448080
品番
EA951AH-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(kg)
1
長さ(m)
約199
番手
20
線径(mm)
約0.9
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。