画像準備中

ステップドリル(スパイラル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70448195 品番EA825SB-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。

材質HSS(ハイス) 全長(mm)65 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック サイズ(mm)4・5・6・7・8・9・10・11・12 シャンク径(mm)6
注意
※画像はEA825SB-72です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70448195 EA825SB-71 48157578 EA825SB-61 ステップドリル(スパイラル) エスコ ステップドリル(スパイラル) エスコ 1本 8,170 税込8,987 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする