エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステップドリル(スパイラル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70448220
品番
EA825SB-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
100
被削材
対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
サイズ(mm)
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
シャンク径(mm)
10
注意
※画像はEA825SB-72です。