エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステップドリル(スパイラル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70448229
品番
EA825SB-74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
107
被削材
対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
サイズ(mm)
4・6・9・12・15・18・21・24・27・30・33・36・39
シャンク径(mm)
10
注意
※画像はEA825SB-72です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70448229
EA825SB-74
48157605
EA825SB-64
ステップドリル(スパイラル)
エスコ
1本
¥
26,500
税込
¥
29,150
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)