Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 自動車用夏季向け用品
Meltec(大自工業)の 車日よけ/遮光アイテム
Meltec(大自工業)の 車用サンシェード
アシストキルトシェード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70448264
品番
L-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイドから入る太陽光をカットします。シェードを折ってサイズ調整可能です。
付属品
吸盤6個
材質
ポリエステル
質量(g)
160(収納袋含む)
寸法(幅W×長さL)(mm)
約880×550
使用箇所
リアドア用