Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 自動車用緊急用品
Meltec(大自工業)の 緊急脱出ツール
レスキューハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70448298
品番
FT-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンマー 緊急脱出用
モノタロウ
¥
829
¥
912
税込
材質
本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼
質量(g)
80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約80×225×40