曜日別特売
EA829S-48 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448624

EA829S-48 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448624
EA829S-48 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448624
EA829S-48 スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ 70448624

スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本呼びM48×5注文コード70448624品番EA829S-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,050
販売価格(税別)
95,500

ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)32幅(mm)29全長(mm)185溝数4ねじ長さ(mm)67呼びM48×5精度STD食付3Pシャンク径(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする