TEF0041 テフキーO3「オゾンで除菌ウェットシート」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70450757 品番412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

破れにくい不織布:使い捨てでもしっかり拭ける強度が自慢
オゾン水で消臭除菌:オゾンの強力な酸化作用で除菌・消臭
パールフィルムで長期保存:水分を逃さない包装で水分と効果をガード
徹底したコスト削減:独自サイズのカートンでコストを大幅に削減
塩素・アルコール系不使用:軟水とオゾン水なら幼児の肌にも安心
自然に還る生分解素材:環境保護のためにレーヨン素材を使用
利便性を考えた整列包装:100枚整列包装で作業時間と手間を短縮
開きやすく使いやすい:開きやすい畳み方と開けやすい包装袋を採用
オゾンのパワー:テフキーO3(オースリー)のO3とはオゾンを意味します。
オゾンにはフッ素に次ぐ強力な酸化作用があり、除菌やウイルスの不活性、脱臭、脱色、有機物の除去に使用されております。
このオゾンを水に溶け込ませたものがオゾン水であり、本商品はこのオゾン水を使用した清浄力の高い不織布おしぼりです。
オゾン水の安全性:オゾン水は酸素原子が3つ結合したもので、雑菌等に触れると分解反応を起こしながら酸素に戻ります。
この反応を利用したものがオゾン水による除菌です。残留しない安全性の高さから、飲食店で使用される野菜や調理場等の洗浄にも使用されております。
また、農業では農作物に残留しないので農薬の代わりに使用されたり、畜産場でも消臭・除菌目的でオゾン水が使用されています。

寸法(mm)240×180(個包装160×57) 材質不織布(レーヨン・PET)、軟水・オゾン水(除菌・消臭) 用途不織布おしぼりとして
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

オゾンで除菌 ウエットシート 使用感イメージ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70450757 412 46228047 TT0003 TT0003 平型おしぼり てふきんL (100枚入/袋) 240x180mm ビヨンドTT TT0003 平型おしぼり てふきんL (100枚入/袋) 240x180mm ビヨンドTT 1ケース(3600枚) 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする